※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスペックハイディスク70W重耐塩仕様

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07260490 品番L70B-F-HM110-50K-SAL
参考基準価格(税別)¥130,000 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

屋内・屋外兼用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
重耐塩仕様

付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 仕様アース:あり、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV タイプ電源装置内蔵型 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100V/73、200V/74 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V/0.73、200V/0.38 レンズ乳白ワイド 保護等級IP65 電線長さ(m)0.5 芯数3 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心 保護機能サージプロテクター エネルギー消費効率(Lm/W)100V:143.8、200V:141.8 LED70W 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)AC90〜265 定格光束(Lm)10500 電球の種類LED
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする