※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日動工業
日動工業の 作業灯
日動工業の 投光器
日動工業の 設置式投光器
ハイディスク架台取付用重耐塩仕様
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07260508
品番
L300V2-F-HS-50K-SAL
参考基準価格(税別)
¥222,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
屋内・屋外兼用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
重耐塩仕様
付属品
M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本
仕様
アース:あり、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
タイプ
電源装置一体型
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
100V/310、200V/300
定格電圧(V)
AC100/200
定格電流(A)
100V/3.1、200V/1.5
レンズ
スポット
保護等級
IP65
電線長さ(m)
0.6
芯数
3
電線仕様-種別
VCT0.75mm
2
×3心
保護機能
サージプロテクター
エネルギー消費効率(Lm/W)
100V:138.3、200V:143
LED
300W
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)
AC90〜305
定格光束(Lm)
42900
電球の種類
LED
注意
※画像は代表画像を使用しています。