洗練型スポットエアコン 冷風1口フロアタイプ

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07261208 品番 SS-25DL-3T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
備考JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。アースが必要です。接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。 周波数(Hz)50/60 電源(V)3相200 本体質量(kg)34 定格出力(kW)圧縮機:0.75 風量(m3/min)冷風側5.1/5.9、排熱側9.2/10.6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W 396 D 397 H 833 消費電力(kW)0.75/0.90 保護装置圧縮機 オーバーロードリレー、圧縮機 逆相防止リレー、送風機 プロテクタサーモ 力率62/76% 防塵防水性能IP10 ドレンタンク容量(L)5 冷媒R32 使用環境条件温度25℃・湿度50%〜温度45℃・湿度40% 電源プラグ 始動電流(A)26.8/25.1 冷媒封入量(g)370 首振り自動首振り装置内蔵 公称出力(W)送風機:160 設計圧力(MPa)H:4.00 L:1.50 運転電流(A)3.5/3.4 冷房能力(kW)2.3/2.8 エネルギー消費効率(kWh/年)3.06/3.11 温度差(℃)冷風吹出温度差:11.1/11.5
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※切削油などの油の立ちこめる場所では使用しないでください。樹脂の劣化によりケガや事故の恐れがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-10
用途:
野外での荷物仕分け作業
運輸・通信業

熱中症対策で購入しました。
大きさ、風量共にちょうどよく、快適に作業ができるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする