洗練型スポットエアコン 冷風1口フロアタイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07261217 品番 SS-25EL-1T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
備考JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。アースが必要です。接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 コード長さ(m)1.8 本体質量(kg)32 定格出力(kW)圧縮機:0.78 風量(m3/min)冷風側:5.8/6.8、排熱側:9.5/11.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×397×833 消費電力(kW)0.73/0.90 保護装置圧縮機 オーバーロードリレー、送風機 プロテクタサーモ 力率89/100% 防塵防水性能IP10 ドレンタンク容量(L)5 送風口数1口 冷媒R32 使用環境条件温度25℃・湿度50%〜温度45℃・湿度40% 電源プラグ 始動電流(A)29.4/29.4 冷媒封入量(g)330 首振り首振り装置無し 公称出力(W)送風機:160 設計圧力(MPa)H:4.20、L:1.50 運転電流(A)8.2/9.0 冷房能力(kW)2.3/2.8 エネルギー消費効率(kWh/年)3.15/3.11 温度差(℃)冷風吹出温度差:10.7/10.8 排熱ダクト有無なし
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※切削油などの油の立ちこめる場所では使用しないでください。樹脂の劣化によりケガや事故の恐れがあります。※定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。他の器具と併用すると、分岐コンセント部が異常発熱・発火することがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07261217 SS-25EL-1T 07261251 SS-25EL-1PT 洗練型スポットエアコン 冷風1口フロアタイプ スイデン 洗練型スポットエアコン 冷風1口フロアタイプ スイデン 1台 119,800
欠品中
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-10
用途:
野外での荷物仕分け作業
運輸・通信業

熱中症対策で購入しました。
大きさ、風量共にちょうどよく、快適に作業ができるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする