洗練型スポットエアコン 冷風1口フロアタイプ

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07261226 品番 SS-25DL-1T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
備考JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。アースが必要な際は接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 本体質量(kg)34 定格出力(kW)圧縮機:0.75 風量(m3/min)冷風側5.2/6.0、排熱側9.1/10.6 電源コード(m)1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W 396 D 397 H 833 消費電力(kW)0.80/0.95 保護装置圧縮機 オーバーロードリレー、送風機 プロテクタサーモ 力率80/100% 防塵防水性能IP10 ドレンタンク容量(L)5 送風口数1 冷媒R32 使用環境条件温度25℃・湿度50%〜温度45℃・湿度40% 電源プラグ 始動電流(A)45.9/41.9 冷媒封入量(g)360 首振り自動首振り装置内蔵 公称出力(W)送風機:160 設計圧力(MPa)H:3.90 L:1.50 運転電流(A)10.0/9.5 冷房能力(kW)2.3/2.8 エネルギー消費効率(kWh/年)2.87/2.94 温度差(℃)冷風吹出温度差:11.3/11.4 排熱ダクト有無あり
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※切削油などの油の立ちこめる場所では使用しないでください。樹脂の劣化によりケガや事故の恐れがあります。※定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。他の器具と併用すると、分岐コンセント部が異常発熱・発火することがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-10
用途:
野外での荷物仕分け作業
運輸・通信業

熱中症対策で購入しました。
大きさ、風量共にちょうどよく、快適に作業ができるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする