スーパーシャイナーWxi

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード07261260 品番Wxi
参考基準価格(税別)¥572,000 販売価格(税込) ¥626,780
販売価格(税別)
569,800

小型・軽量な筐体に最大43Aのハイパワー。
WX用とUni用の2種類の電極グリップが差し替えなしで使用可能です。
スパークを抑える仕上がり重視の過電流対策組込。
粉塵と湿気対策により故障激減。
焼け取り、研磨、表面改質(ウルトラ不動態被膜形成)など万能型です。
焼け取り条件のワンタッチ登録、呼び出しが可能で作業効率アップします。
特殊波形の採用で、6価クロムの発生を完全防止します。
用途に適した電解液が分かる親切表示。

入力電圧(V)100&200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)272×365×185 最大出力電流(A)43
注意
※二人同時での作業はお控えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電解器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする