サンプル画像
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 各種パレット
サンコー(三甲)の パレットカバー・アクセサリ
シートパレットK115135(T1.8) AZ-1 2枚セット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
07261305
品番
88501200WHNA
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
米袋用シートパレット
2枚セットの商品となります。
仕様
タブ:1辺、寒冷地仕様
種別
885012
材質
PP
長さ(mm)
75
色
乳白色
積載面寸法(mm)
1350×1150
表面処理
(積載面)シボ加工、(裏面)鏡面仕上げ
外寸(mm)
1350×1225×1.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600