TOWA[清掃用品、安全保護具]
TOWA[清掃用品、安全保護具]の 墜落制止用器具
TOWA[清掃用品、安全保護具]の ハーネス式 墜落制止用器具
巻取式 ランヤード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07261366
品番
TWRMXLY1317
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
墜落制止用器具規格適合品です。
質量(g)
1080
全長(cm)
170
最大開口(mm)
【大フック】55
最大使用荷重(kg)
130対応型
ショックアブソーバの種類
第1種
ランヤード
巻取式