フットスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07261400 品番OFL-F-SM2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,980

産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。
多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。
3種類の保護カバーの組替えも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。
産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。
1度踏んだらもう1度踏むまで自己保持するオルタネイトタイプ。
1a接点/保護カバーなし

用途工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般 付属品VCTF0.75×2芯×1.5M 材質アルミダイカスト製 保護構造IP54 定格3A-250V AC 接点構成1a 動作特性オルタネイト 動作力38N RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチ押ボタン形(ロック式)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07261400 OFL-F-SM2 20210508 OFL-SA-SM2 フットスイッチ オジデン(大阪自動電機) フットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 1個 11,980 税込13,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする