AFFひざ用パッド2個セット

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 07261479 品番 AFF-HPM001-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ひざ部分に高反発クッション材が施されている作業用ニーパッドです。
伸縮性のある面ファスナー仕様の為、簡易に調整が可能です。

用途膝を地面に付けての作業に最適 種別ひざ用 材質PVC、ポリエステル 寸法(mm)上バンド430・下バンド430 サイズM 内容1袋(2個)
注意
※サイズのM,Lの相違点は面ファスナーのサイズになります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-16
用途:
清掃時
サービス業

フィット感が良く、取りつけも無段階で出来るので気に入りました。あえて懸念を言えば、膝の部分の耐久性が心配なぐらいでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする