STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチその他
クロスリムレンチ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
07261707
品番
34C-LKW
参考基準価格(税別)
¥63,520
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
鍛造により製造された大変高剛性なホイールナットレンチ。
用途
トラック用
寸法(mm)
□24・27・32
全長(mm)
700
質量(g)
5053
サイズ(inch)
■3/4