曜日別特売
SG4N-300X3.00 シグナルスリング SG4N エンドレス形 幅300mm シライ 07261948

シグナルスリング SG4N エンドレス形 幅300mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品
内容量1本注文コード07261948品番SG4N-300X3.00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥118,000

JIS最高レベル4等級のベルトスリングです(強度は、3等級の1.25倍にグレードアップ)。芯が見えたら注意信号、安全管理に最適です。

用途
玉掛け用具
全長(m)3ベルト幅(mm)300種別エンドレス形トラスコ品番817-0465材質ポリエステル質量(kg)8.29タイプエンドレス形規格JIS B 8818規格品等級JIS4等級最大使用荷重(t)25ベルト厚(mm)10~11
注意
※角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07261948SG4N-300X3.0047912009SGE4N-300X3.00SG4N-300X3.00 シライ シグナルスリング シライ 47912009シライ シグナルスリングシライ1本
86,980
税込95,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする