Tハンドル 六角ドライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 先端サイズ(mm)3 全長(mm)174 注文コード07261969 品番10768-3K-3
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,298円となります。
参考基準価格(税別)¥4,070 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は先端サイズ・全長など7種類から選べます 他の種類を見る

3コンポーネントTハンドル付き2つの出力付きクロムバナジウム、マットクロムメッキ黒いチップ付き。

用途キャップボルト用 全長(mm)174 質量(g)42 先端形状六角 商品構成単品 先端サイズ(mm)3 軸長L1(mm)150
注意
※画像は代表画像です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする