STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ドライバー/ビット
STAHLWILLE(スタビレー)の ドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)の T型ハンドルドライバー
Tハンドル 六角ドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07261987
品番
10768-3K-5
参考基準価格(税別)
¥5,080
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
3コンポーネントTハンドル付き2つの出力付きクロムバナジウム、マットクロムメッキ黒いチップ付き。
用途
キャップボルト用
全長(mm)
227
質量(g)
73
先端形状
六角
商品構成
単品
先端サイズ(mm)
5
軸長L1(mm)
200