STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチその他
クローフットスパナ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長L(mm)
42
注文コード
07262100
品番
540AHD-1/2
参考基準価格(税別)
¥16,450
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
全長L
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
メイン画像は540AHD-2品番です。
用途
特に高トルクをかけるステンレスボルトの締め付け作業などに最適
長さ(mm)
差込部中心〜リング中心S:25.8
厚さ(mm)
スパナ部a:11
質量(g)
64
全長L(mm)
42
外径(Φmm)
スパナ部b:30
寸法(inch)
1/2
差込角(sq.)
3/8inch