クローフットスパナ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長L(mm)49 注文コード07262109 品番540AHD-3/4
参考基準価格(税別)¥20,200 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は全長Lなど4種類から選べます 他の種類を見る

メイン画像は540AHD-2品番です。

用途特に高トルクをかけるステンレスボルトの締め付け作業などに最適 長さ(mm)差込部中心〜リング中心S:29.6 厚さ(mm)スパナ部a:11 質量(g)94 全長L(mm)49 外径(Φmm)スパナ部b:41 寸法(inch)3/4 差込角(sq.)3/8inch

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする