曜日別特売
52000035 ケーブルはさみ (ステンレス製) WEICON 07262215

52000035 ケーブルはさみ (ステンレス製) WEICON 07262215
52000035 ケーブルはさみ (ステンレス製) WEICON 07262215
52000035 ケーブルはさみ (ステンレス製) WEICON 07262215
52000035 ケーブルはさみ (ステンレス製) WEICON 07262215

ケーブルはさみ (ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード07262215品番52000035
参考基準価格(税別)¥7,070販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

0.5~4mmのCu/Alのワイヤーのカット、ストリッピング、ワイヤーエンドフェルールの圧着に使用できます。高品質INOX鋼のステンレスブレードは55 HRCで、耐摩耗性に優れています。ブレードに施された微細なセレーションにより、フラットでスリップのないカッティングが可能です。衝撃に強いグラスファイバー強化プラスチック製のノンスリップ2コンポーネントハンドルで、安全な作業が可能です。

用途銅やアルミのカットに全長(mm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする