T型ハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07262301 品番TRJ
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

差込部はマグネット付、1/4"HEX(6.35mm)で、ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。T型ハンドルは高いトルクの締付と緩めに適切な工具です。力を入れやすくなっており、トルクをしっかりと伝達するので、小さな力で大きなボルトをラクに締めつけることができます。締付トルクは3.0〜10.0Nmの範囲が推奨です。コンフォートタイプのハンドルです。

用途ネジの締付、緩めに使用します 材質TPR+PP 幅(mm)【グリップ】100 全長(mm)65 質量(g)60 差込角(mm[inch])6.35[1/4] ハンドル色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする