RENNSTEIG(レンシュタイグ)
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の ポンチ/刻印/ハトメ
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の ポンチ
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の ポンチその他
アッセンブリーポンチ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07262495
品番
448 001 0 UES
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
110
寸法d1(mm)
12
寸法d2(mm)
5
寸法l1(mm)
180
寸法l2(mm)
110