RENNSTEIG(レンシュタイグ)
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の ポンチ/刻印/ハトメ
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の ポンチ
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の ポンチその他
アッセンブリーポンチ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07262520
品番
448 003 0 UES
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
220
寸法d1(mm)
16
寸法d2(mm)
8
寸法l1(mm)
200
寸法l2(mm)
130