3/22より値下げ!現場を応援
RENNSTEIG(レンシュタイグ)
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の ポンチ/刻印/ハトメ
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の ポンチ
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の ポンチその他
アッセンブリーポンチ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07262538
品番
448 006 0 UES
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
値下げ
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
620
寸法d1(mm)
24
寸法d2(mm)
11
寸法l1(mm)
250
寸法l2(mm)
155