3/22より値下げ!現場を応援
RENNSTEIG(レンシュタイグ)
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の ポンチ/刻印/ハトメ
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の ポンチ
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の ポンチその他
アッセンブリーポンチ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07262556
品番
448 008 0 UES
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
値下げ
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
1260
寸法d1(mm)
30
寸法d2(mm)
14
寸法l1(mm)
315
寸法l2(mm)
190