RENNSTEIG(レンシュタイグ)
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の ポンチ/刻印/ハトメ
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の ポンチ
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の ポンチその他
アッセンブリーポンチ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07262590
品番
448 031 0 UES
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
75
寸法d1(mm)
11
寸法d2(mm)
5
寸法d3(mm)
8
寸法l1(mm)
120
寸法l3(mm)
15
寸法l2(mm)
50