アッセンブリーポンチ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07262599 品番448 038 0 UES
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)585 寸法d1(mm)25 寸法d2(mm)10 寸法d3(mm)18 寸法l1(mm)200 寸法l3(mm)25 寸法l2(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする