曜日別特売
46813 クイックコネクタープライヤー SIGNET(シグネット) 07262626

46813 クイックコネクタープライヤー SIGNET(シグネット) 07262626
46813 クイックコネクタープライヤー SIGNET(シグネット) 07262626
46813 クイックコネクタープライヤー SIGNET(シグネット) 07262626
46813 クイックコネクタープライヤー SIGNET(シグネット) 07262626
46813 クイックコネクタープライヤー SIGNET(シグネット) 07262626
46813 クイックコネクタープライヤー SIGNET(シグネット) 07262626

クイックコネクタープライヤー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード07262626品番46813
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

プッシュして取り外すクイックコネクターに適しています。先端が稼働するので、作業しにくい場所にもセットできます。SAE J2044などのクイックコネクターは、燃料ライン、EVAPシステム(ガソリン/ディーゼル)、SCRライン(Adblue)、ブレーキラインなどの自動車用の液体/蒸気システムで広く使用されています。

寸法(mm)【口先】4.5-5.0【口先開き】7.0-15.5全長(mm)270材質(本体)スチール質量(g)287寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×270×19材質(ハンドル)PVC
注意
※先端の交換パーツはございません。
※電気の流れる場所では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする