曜日別特売
YSDA16+L1001~1200 YSDA形 加工付リニアシャフト(片端段付き) YSK[リニアシャフト] 07262631

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YSDA16+L1001~1200 YSDA形 加工付リニアシャフト(片端段付き) YSK[リニアシャフト] 07262631
YSDA16+L1001~1200 YSDA形 加工付リニアシャフト(片端段付き) YSK[リニアシャフト] 07262631

YSDA形 加工付リニアシャフト(片端段付き)

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1本注文コード07262631品番YSDA16+L1001~1200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,840

耐摩耗性に優れたSUJ2を使用。
高周波焼入処理を施したシャフトで直線運動や回転運動など広範な用途に利用できます。

外径D(Φmm)16(公差g6:-0.017~-0.006)ピッチ径P6~14寸法G(mm)2≦G<P×3軸長L(mm)1001~1200材質SUJ2(高炭素クロム軸受鋼)軸長(mm)L1001~1200寸法C(mm)0.5寸法R(mm)0.3硬度HRC60以上熱処理高周波焼入公差D(mm)-0.017~-0.006公差Dg6有効硬化層(mm)1以上最小加工単位(mm)1軸径D(Φmm)16
注意
ご希望寸法は注文画面にてご記入下さい。
小数点以下の加工単位はお受けできませんのでご了承下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,900/税込3,190
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07262631YSDA16+L1001~120021006974YSDAYSDA16+L1001~1200 【オーダー】リニアシャフト 片側段付 YSDAタイプ YSK[リニアシャフト] 21006974【オーダー】リニアシャフト 片側段付 YSDAタイプYSK[リニアシャフト]1本
3,315
税込3,647
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07262394
2011-06-23
用途: 訳あって外径φ12のシャフトを先端φ10に加工して、φ10ベアリングに通すつもりでした。

φ10のベアリング穴にきつきつで入りませんでした。
よく商品ページを読み返せば、小数点以下の精度やベアリングとのはめ合いなどは望むべくもなかったようで、全く当方の勘違いでしたが、同じ轍を踏む方が現われないようメモだけしておきます。

MonotaROからの回答

商品レビューにご投稿頂き、ありがとうございます。
もし不明な点などございましたら、お手数ですが問い合わせ窓口にご質問をお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする