曜日別特売
2308TX-E12 インパクトソケット STAHLWILLE(スタビレー) 07262958

2308TX-E12 インパクトソケット STAHLWILLE(スタビレー) 07262958
2308TX-E12 インパクトソケット STAHLWILLE(スタビレー) 07262958

インパクトソケット

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1個サイズE12注文コード07262958品番2308TX-E12
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

抜群の耐久性を誇るインパクトトルクスソケット(E型)。

仕様差込角:【SQ/inch】1/2全長(mm)38サイズE12質量(g)73先端内径(mm)11.1差込穴径(mm)25ソケット径(Φmm)15.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする