曜日別特売
2308TX-E20 インパクトソケット STAHLWILLE(スタビレー) 07263001

2308TX-E20 インパクトソケット STAHLWILLE(スタビレー) 07263001
2308TX-E20 インパクトソケット STAHLWILLE(スタビレー) 07263001

インパクトソケット

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1個サイズE20注文コード07263001品番2308TX-E20
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

抜群の耐久性を誇るインパクトトルクスソケット(E型)。

仕様差込角:【SQ/inch】1/2全長(mm)38サイズE20質量(g)120先端内径(mm)18.4差込穴径(mm)30ソケット径(Φmm)24.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする