曜日別特売
2509-30 インパクトソケット STAHLWILLE(スタビレー) 07263615

2509-30 インパクトソケット STAHLWILLE(スタビレー) 07263615
2509-30 インパクトソケット STAHLWILLE(スタビレー) 07263615

インパクトソケット

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1個サイズ(mm)30注文コード07263615品番2509-30
参考基準価格(税別)¥23,710販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

抜群の耐久性を誇るインパクトディープソケット。56IMPシリーズより肉厚が薄いタイプ。

仕様差込角(SQ/inch):3/4全長(mm)100質量(g)728外径(Φmm)【ソケット部】44.3【差込部】44差込角(inch)4差込角(sq.)3サイズ(mm)30有効長(ふところ深さ)(mm)72.5
注意
※メイン画像は品番2509-27です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする