STAHLWILLE(スタビレー)
インパクトソケット
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ(mm)
32
注文コード
07263631
品番
2509-32
参考基準価格(税別)
¥23,720
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
抜群の耐久性を誇るインパクトディープソケット。56IMPシリーズより肉厚が薄いタイプ。
仕様
差込角(SQ/inch):3/4
全長(mm)
100
質量(g)
778
外径(Φmm)
【ソケット部】46.8【差込部】44
差込角(inch)
4
差込角(sq.)
3
サイズ(mm)
32
有効長(ふところ深さ)(mm)
72
注意
※メイン画像は品番2509-27です。