STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットレンチ用ソケット
インパクトディープソケット
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07263938
品番
2609-33
参考基準価格(税別)
¥30,420
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
抜群の耐久性を誇るインパクトディープソケット。66IMPシリーズより肉厚の薄いタイプでホイールナットに最適。
全長(mm)
110
質量(g)
1102
外径(Φmm)
【ソケット部】49.8【差込部】54
差込角(sq.)
1
サイズ(mm)
33
有効長(ふところ深さ)(mm)
78.5
注意
※メイン画像は品番2609-30です。