クローフットスパナ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07264087 品番 540A-7/8
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
長さ(mm)【差込部中心〜リング中心】25.8 厚さ(mm)【スパナ部】6.3 全長(mm)44.5 質量(g)65 外径(Φmm)【スパナ部】41 サイズ(inch)7/8 差込角(sq.)3/8
注意
※メイン画像は品番540-24です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする