STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチその他
クローフットスパナ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07264096
品番
540A-1.11/16
参考基準価格(税別)
¥32,090
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
【差込部中心〜リング中心】37.3
厚さ(mm)
【スパナ部】8
全長(mm)
63
質量(g)
126
外径(Φmm)
【スパナ部】70
サイズ(inch)
1.11/16
差込角(sq.)
3/8
注意
※メイン画像は品番540-24です。