DEWALT
DEWALTの スパナ/レンチ
DEWALTの スパナ/レンチその他
インパクトレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
07265426
品番
DCF911P2T-JP
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
セット内容
TSTAKキットボックス、DCB184(18V 5.0Ahバッテリー) X2、DCB1104(4A 充電器)
回転数(min
-1
[r.p.m])
0-2,850
定格電圧(V)
DC18
打撃数(min
-1
[回/分])
0-3,250
締付トルク(N・m)
338
アンビル
四角アンビル:1/2inch (約13mm)