曜日別特売
10507628 グルーブロックプライヤーV字型ジョー IRWIN 07265478

10507628 グルーブロックプライヤーV字型ジョー IRWIN 07265478
10507628 グルーブロックプライヤーV字型ジョー IRWIN 07265478

グルーブロックプライヤーV字型ジョー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1丁全長(mm)250注文コード07265478品番10507628
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

スライド調整溝を標準品の倍にする事で、お好みの位置で確実にグリップします。スライドボタンはワンタッチで素早く位置調整が可能です。特殊設計された平行四辺形のあごは一度掴むと滑らない形状になっています。ハンドル部分に指をつめない安全設計です。素材は、ニッケルクロム鋼を使用。(クロムバナジウムより強度が高い)。バイスグリッププライヤーは、切断刃に高周波焼入れで切れ味が長持ちします。
精密機械加工されてあご部は優れたグリップ力を誇ります。
ハンドル部分にはエルゴノミクスデザイン(プロタッチグリップ)を採用、握りやすく長時間の作業でもつかれにくいです。
TUV/GSマーク認証:アーウィンバイスグリップシリーズ製品の高品質な製造基準を証明しています。
GSマークは、ドイツ機器・製品安全法(GPSG法)に基づいて検査され、安全性が認証された製品にのみ付けられるマークです。

全長(mm)250質量(g)326口幅(mm)最大57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする