RUKO
RUKOの ドリル
RUKOの ハイスドリル
RUKOの ハイスドリルセット
TiNコート ストレートドリルセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
07265548
品番
250215T
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
高硬度HSS製研磨仕上のドリル。総研磨仕上げで芯ぶれしない。特殊な先端形状によりセンタリングも良く、切削抵抗も低い。メタルケース入のストレートドリル25本組セット。
セット内容
ストレートドリル1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0・10.5・11.0・11.5・12.0・12.5・13.0mm、メタルケース
公差
h8
先端角(°)
118
コーティング
TiN
母材
HSSE-G
ねじれ角(°)
25-30