※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日動工業
日動工業の 照明器具
日動工業の 施設・屋外照明
日動工業の 交換形LEDベースライト
ベースライト交換用 LEDユニット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07266065
品番
BSL-30W-PV
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
LEDベースライトの交換用ユニットです。
仕様
屋内型
適合
LEDベースライト30W
消費電力(W)
100V/31、200V/31
定格電圧(V)
AC100/200
定格電流(A)
100V/0.31、200V/0.16
色温度(K)
5000
使用電球
LED
照度(Lx)
1m:1220、3m:180、5m:70
寿命
球:40000時間
使用環境温度(℃)
-20〜40
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100V:164.8、200V:164.8
LED
30W
入力電圧範囲(V)
AC90〜264
ビーム角度(°)
【1/10】水平(H)160、垂直(V)208、【1/2】水平(H)112、垂直(V)124
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
5110