アイセン
アイセンの マグネット用品
アイセンの 清掃
アイパット袋入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07266126
品番
KA110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
aisenのスタンダートキッチングッズ 昔から変わらず人気の高いハード&ソフトスポンジです。泡だちのよいスポンジに研磨材入り不織布を貼り合わせました。用途に合わせハードとソフトで洗い分けができます。
材質
66ナイロン不織布(研磨材入) ポリウレタンフォーム
高さ(mm)
110
質量(g)
12
縦(mm)
40
横(mm)
70