アイセン
アイセンの 掃除用具
アイセンの スポンジ
アイセンの スポンジたわし
スリムたわしハード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07266151
品番
KA232
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
深いコップなど手の届きにくい所も、スッキリきれいに洗える。泡立ち水切れのよいソフトなスポンジに耐久性にすぐれた研磨材入りナイロン不織布を貼り合せたクリーナーです。
材質
66ナイロン不織布(研磨材入) ポリウレタンフォーム
高さ(mm)
145
質量(g)
11
縦(mm)
40
横(mm)
47
繰り返し・詰め替え
対応