キッチンクリーナーソフト(W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07266169 品番KF111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

水きれ泡切れがよい衛生的な目の粗いウレタンと洗剤含みのよいウレタンに汚れをしっかり落とすナイロン不織布(特殊粒子加工)を貼りあわせた3層構造のキッチンスポンジです。キズをつけずに洗えるソフトタイプです。

材質ナイロン不織布(特殊粒子加工)ポリウレタンフォーム 高さ(mm)105 質量(g)10 縦(mm)35 横(mm)75 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする