アイセン
アイセンの 掃除用具
アイセンの スポンジ
アイセンの ネットスポンジ
泡立ち水切れスポンジソフト2P
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07266221
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
泡立ちと水切れにすぐれたスポンジです。ナイロン不織布がキズをつけずに汚れを落とします。
材質
スポンジ:ナイロン不織布(特殊粒子加工)/ポリウレタンフォーム 水切りネット:ポリエステル/ポリウレタンフォーム
高さ(mm)
110
質量(g)
8
縦(mm)
36
横(mm)
60
繰り返し・詰め替え
対応