アイセン
アイセンの 掃除用具
アイセンの スポンジ
アイセンの スポンジたわし
泡立ち水切れスポンジネット2P
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07266230
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
泡立ちと水切れにすぐれたスポンジです。プチプチした立体ネットが汚れを落とします。
材質
スポンジ:ナイロン/ポリエステル/ポリウレタンフォーム 水切りネット:ポリエステル/ポリウレタン
高さ(mm)
125
質量(g)
8
縦(mm)
25
横(mm)
65
繰り返し・詰め替え
対応