アイセン
アイセンの 掃除用具
アイセンの スポンジ
アイセンの スポンジたわし
激キレキッチンスポンジ2PBOX
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07266248
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
激キレッ!水切れが良く清潔で耐久性のあるスポンジです。細かな研磨粒子で汚れや水アカ等のくすみをスッキリ落とせます。
材質
ポリウエタンフォーム(研磨粒子入り)
高さ(mm)
110
質量(g)
9
縦(mm)
32
横(mm)
70
繰り返し・詰め替え
対応