アイセン
アイセンの マグネット用品
アイセンの 清掃
Newes軽石ブラシ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07266266
品番
BE235
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
ひじやかかと・つめのお手入れに。ブラシでつめのお手入れ。軽石でひじ・足の裏・かかとなどの余分な古い角質を洗い落とします。
材質
台:ポリスチレン樹脂/毛:ナイロン100%/軽石:無機質発泡体
高さ(mm)
93
質量(g)
32
縦(mm)
82
横(mm)
38