アイセン
アイセンの マグネット用品
アイセンの 清掃
激キレバスクリーナー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07266300
品番
BD011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
本体がとても軽く浴槽はもちろん浴室の床・壁などもラクラク洗え。水キレ抜群で清潔。
材質
グリップ:ポリプロピレン 柄・貼り台:ABS樹脂 面ファスナ:ポリエステル スポンジ部:ナイロン、ポリウレタンフォーム(研磨粒子入り)
高さ(mm)
725
質量(g)
120
縦(mm)
65
横(mm)
130