アイセン
アイセンの 掃除用具
アイセンの ブラシ
アイセンの トイレブラシ
トイレタワー替えブラシ・W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07266309
品番
TA351
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
洗いやすいダブル植毛ブラシ。水ハネしにくいウェーブ加工毛。便器のフチ裏のこびりつき汚れもスッキリ洗える上向き植毛採用。
材質
植毛台、ブラシ毛:ポリプロピレン/ブラシ柄:アルミ、ポリプロピレン
高さ(mm)
365
質量(g)
82
縦(mm)
85
横(mm)
65
繰り返し・詰め替え
対応