ロングトイレブラシ交換用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07266327 品番TN302
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

かがまずにトイレ掃除ができるロングタイプのトイレブラシ。腰や膝にかかる負担を軽減します。

材質ブラシ柄:ポリプロピレン、ポリエチレン ブラシ頭:ポリプロピレン 高さ(mm)610 質量(g)125 縦(mm)60 横(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする