シンコハンガー
シンコハンガーの オフィスインテリア
シンコハンガーの ハンガー
シンコハンガーの スカート用ハンガー
S&F リレースカート2本組 ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2本)
注文コード
07266345
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
縦に連結して掛けられるので、クローゼットを省スペース化できます!
材質
本体・フック/ポリプロピレン、クリップ/ハイインパクトスチロール・ゴム質樹脂
色
ブラック
高さ(mm)
200
質量(g)
150
縦(mm)
30
横(mm)
360
収納枚数(枚)
1