シンコハンガー
シンコハンガーの 理美容小物
シンコハンガーの ケース・ポーチ
ビーズケース 6 クリア
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07266361
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
6つの部屋に分かれており、様々なサイズのビーズはもちろん、テグスやコード等の収納にも最適です。
材質
本体/スチロール樹脂
色
クリア
高さ(mm)
26
質量(g)
133
縦(mm)
130
横(mm)
182