シンコハンガー
シンコハンガーの オフィスインテリア
シンコハンガーの ハンガー
シンコハンガーの パンツ用ハンガー
モノクローゼット イージークリッパー ホワイト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07266370
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
小さな力で大きく開き挟みやすいボトムス用ハンガー。ワンタッチのクリッパータイプ。
材質
本体:ハイインパクトスチロール、フック:ポリプロピレン、滑り止め:ゴム質樹脂
色
ホワイト
高さ(mm)
165
質量(g)
85
収納本数(本)
1
縦(mm)
35
横(mm)
200